Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 942 18 16mm Cu Ponikljano

Šifra: 2761534

EAN: 4012195384670

Obo Bettermann

5038057 - 942 18

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vpenjalni razpon (mm)
16
Material
Baker
Površinska obdelava
Ponikljano

Ostali podatki ali lastnosti

Vpenjalni razpon v inčih
3/8 palca
Presek kabla za priključitev (mm2)
0
Število vodnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center