Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 B-HD20 vrtanje z M navojem PVC 8-10 mm okrogel

Šifra: 2750047

EAN: 4012195336433

Obo Bettermann

5207851 - 177 B-HD20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vgrajen tip kotnika
vrtanje z M navojem
Material objemke
Umetna masa
Dimenzije prevodnika
8-10 mm okrogel

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
S kleščno objemko
Material kotnika
Umetna masa
Material prevodnika
Drugo
Material za spodnji del
Umetna masa
Velikost navoja/metrično
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center