Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 113 Z8-10 vrtanje z M navojem Cink premaz 8-10 mm okrogel

Šifra: 2750147

EAN: 4012195412212

Obo Bettermann

5229960 - 113 Z8-10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vgrajen tip kotnika
vrtanje z M navojem
Material objemke
Cink premaz
Dimenzije prevodnika
8-10 mm okrogel

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
Z vijačno sponko
Material kotnika
Drugo
Material prevodnika
Cink premaz
Material za spodnji del
Cink premaz
Velikost navoja/metrično
8
Visoko napetostno dokazljiv izoliran model
Ne
Uporaba v EX-okolju
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center