Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Žaga - 9 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2810659, EAN: 3700420300335
BizLine
BIZ 700035 - 700035

Žaga BizLine za kovino 300mm nastavljiv kot 45° in 90°

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2811419, EAN: 3700420300342
BizLine
BIZ 700036 - 700036

Žaga BizLine list dodatni za žago 700035 ( 10/1)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810732, EAN: 3700420339304
BizLine
BIZ 790054 - 790054

Žaga BizLine za kovino 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847569, EAN: 3701395139425
BizLine
BIZ 700342 - 700342

Žaga BizLine za mavčne plošče , dolžina 155mm 155mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1181750, EAN: 4010124313127
Cimco
120506 - CIM 0120506

Žaga Cimco LIST 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186262, EAN: 4021103206027
Cimco
120602 - CIM 0120602

Žaga Cimco PROFI rezalna 300mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740325, EAN: 4021103206089
Cimco
120608 - 5678

Žaga Cimco Rezilo žage 300mm kovina

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806486, EAN: 8013629313415
BM
1341 - BM 1341

Žaga BM ročna žepna 150mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806487, EAN: 8013629313453
BM
1345 - BM 1345

Žaga BM ROČNA 300mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center