Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Žaga BizLine za kovino 300mm nastavljiv kot 45° in 90°

Šifra: 2810659

EAN: 3700420300335

BizLine

BIZ 700035 - 700035

No product image

Žaga za kovino BizLine, dolzina rezila: 300mm, nastavljiv kot 45° in 90° + 3 x žagin list 24-zob, HSS Bi-Metal

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
za kovino
Dolžina rezila žage (mm)
300

Ostali podatki ali lastnosti

Število zob na palec
288
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center