Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC BEL 2,5A 250V

Šifra: 1053365

EAN: 3830012671335

TRITECH

VP-01 - 133

No product image

Vtikač za kabel TRITECH EURO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TRITECH
Izvedba
Tip vtikača EURO
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
IEC-jakost toka (A)
2,5
Napetost po EN 60309-2 (A)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center