Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 MOD 85x75mm

Šifra: 2727895

EAN: 8011564753419

GEWISS

GW62392

No product image

Vgradna šuko vtičnica Gewiss IEC 309, 3 polna v modri barvi. Primerna za tokove do 16 A. Zaščita IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IEC 309
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
230V
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
ni vojaški model
Vertikalna prirobnica (mm)
85
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
60
Horizontalna prirobnica (mm)
75
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
60
Vhod kabla
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center