Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica 3f za kabel TRITECH 16A 400VV 5P ČRN (BLISTER)

Šifra: 1184728

EAN: 3830012677160

TRITECH

GV-03/5 - 716

No product image

vtičnica za kabel trifazna TRITECH

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TRITECH
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
400V
Število polov (P)
5
Identifikacijska barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Guma

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center