Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 165 NBK 55 8mm STREHA PVC 100mm

Šifra: 2751608

EAN: 4012195904274

Obo Bettermann

5218314 - 165 NBK 55

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer prevodnika (mm)
8
Uporaba
Ravna streha
Material kotnika
Umetna masa
Dolžina nosilca (mm)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
S kleščno objemko
Način montaže
Lepilo
Material prevodnika
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center