Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka za strelovod Obo Bettermann 249 B ST Večnamenska priključna sponka Okrogel prevodnik Rd 8-10 / Rd 8-10 jeklo Vroče cinkano Šesterokotni vijak

Šifra: 2761636

EAN: 4012195451990

Obo Bettermann

5311705 - 249 B ST

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta priključka
Večnamenska priključna sponka
Primeren za priklop
Okrogel prevodnik Rd 8-10 / Rd 8-10
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Vrsta pritrdilnih vijakov
Šesterokotni vijak

Ostali podatki ali lastnosti

Premer okroglega vodnika 1 (mm)
8-10
Premer okroglega vodnika 2 (mm)
8-10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center