Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Spojka za kabel - 25 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2792232, EAN: 3245060501983
LEGRAND
050198 - 50198

Spojka za kabel LEGRAND s pokrovom ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191413, EAN: 3245060503413
LEGRAND
050341 - 50341

Spojka za kabel LEGRAND z uvodnico ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191449, EAN: 3245060503437
LEGRAND
050343 - 50343

Spojka za kabel LEGRAND ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848783, EAN: 3700882122636
BizLine
BIZ 700817

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848784, EAN: 3700882122650
BizLine
BIZ 700819

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848785, EAN: 3700882122681
BizLine
BIZ 700834

Spojka za kabel BizLine ravni Guma 2P+E ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864249, EAN: 3701395169750
BizLine
BIZ 701033

Spojka za kabel BizLine ravni Guma 2P+E ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855507, EAN: 3701395169774
BizLine
BIZ 701035

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865234, EAN: 3701395169798
BizLine
BIZ 701037

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034412, EAN: 3830012671113
TRITECH
GV-02 - 111

Spojka za kabel TRITECH ravni Guma ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040202, EAN: 3830012671120
TRITECH
PV-02 - 112

Spojka za kabel TRITECH ravni PVC ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053366, EAN: 3830012671137
TRITECH
SP-01 - 113

Spojka za kabel TRITECH EURO vtičnica PVC ČRN 2,5A 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center