Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sonda za ozemljitev FRANZI križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn

Šifra: 2767455

EAN: 3830044250041

FRANZI

100858 - 50x50x4 O/P

No product image

Ozemljitvena sonda križna 1,5m 50x50x4 FE/TZN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Dolžina (mm)
1500
Premer (mm)
50x50x4
Površinska obdelava
Fe/Tzn

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center