Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2725346, EAN: 3414970630322LEGRAND 048944
Senzor LEGRAND STROPNI 3-Z IR 360st. 1000W BEL P/O 8m IP41
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2725348, EAN: 3414970630346LEGRAND 048945
Senzor LEGRAND STENSKI 3-Z IR 140st. 1000W BEL N/O 8m IP42
ŠIFRA: 2725350, EAN: 3414970630360LEGRAND 048946
Senzor LEGRAND STROPNI/STENSKI 3-Z IR 360st. 1000W BEL N/O 8m IP55
ŠIFRA: 2725349, EAN: 3414970809483LEGRAND 048948
Senzor MOSAIC STROPNI 3-Z IR 360st. 1000W BEL N/O 8m IP20
ŠIFRA: 2862656, EAN: 3414971878112LEGRAND 069520L - Plexo
Senzor gibanja PLEXO 130st. 300W VGR. SIV 6m IP55 brez N
ŠIFRA: 2862658, EAN: 3414971878167LEGRAND 069522L - Plexo
Senzor gibanja PLEXO 120st. 1000W VGR. SIV 6m IP55
ŠIFRA: 2863715, EAN: 5391370094849LED Group RXMWS-01 - Golf Express Modular
Senzor ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR Plug In Microwave Sensor 0,01W BEL fi10m IP20
ŠIFRA: 2775037, EAN: 4003468100776Theben 1010200 - Luxa R180 WH
Senzor Theben 180st. 2300W 230V BEL N/O 12m IP55
ŠIFRA: 2734221, EAN: 4007841006532STEINEL ST006532
Senzor STEINEL IS 360-3 IR 360st. 2000W 230V BEL N/O 12m IP54
ŠIFRA: 2810633, EAN: 4007841029562STEINEL ST029562
Senzor STEINEL IQ 2500W 220-240V BEL N/O 2-20m IP54
ŠIFRA: 1050453, EAN: 4007841550318STEINEL ST550318
Senzor STEINEL NIGHT MATIC 2000 1000W 230V ČRN N/O IP54
ŠIFRA: 1050867, EAN: 4007841550417STEINEL ST550417
Senzor STEINEL NIGHT MATIC 2000 1000W 230V BEL N/O IP54
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.