Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor Theben 180st. 2300W 230V BEL N/O 12m IP55

Šifra: 2775037

EAN: 4003468100776

Theben

1010200 - Luxa R180 WH

No product image

Senzor THEBEN theLuxa R180 WH ima kot pokritosti 180 stopinj, zaznava v premeru 10 m ob namestitvi na 2,5 m. Ima svetlobni tok 2-200 lx, je bele barve in ima zaščitno stopnjo IP55.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Vodoravni kot pokritosti (st.)
180
Max. vklopna moč (W)
2300
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
12
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,5
Nadzor stopnišča
Ne
Mostno stikalo
Ne
Največji obseg prenosa na straneh (m)
6
Največja prenosljivost od spredaj (m)
12
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Ne
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Da
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stalen nadzor svetlobe
Ne
RAL številka (približno)
9010
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
2
Največji obratovalni ciklus (min)
30
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 2 do 200
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
od -25 do 45
Max. začetni tok (A)
10
Vhod razdelilne postaje
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Zakasnjen izklop (s)
1800
C-obremenitev
Ne
Prisilni vklop
Ne
Kot skeniranja (st.)
180
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na steno
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Min. začetni tok (A)
0,1
Širina (mm)
82
Višina (mm)
82
Globina (mm)
66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center