Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 125A 230V (50 Hz 60) modra 4P IP67 9h MOD

Šifra: 2634433

EAN: 3303430816928

SCHNEIDER ELECTRIC

81692 - Final distribution d

No product image

PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
IEC-jakost toka (A)
125
Napetost po EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
9
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
114
Horizontalna prirobnica (mm)
110
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
90
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center