Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 93 °C, stalna namestitev 4l 7kg 430mm 140mm 3s

Šifra: 2851195

EAN: 3838629856626

BONPET

Bonpet B4 4L 93 °C

No product image

Samodejni gasilnik BONPET B4 volumen 4L , proženje pri 93 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
stalna namestitev
Volumen (l)
4
Neto teža (kg)
7
Višina (mm)
430
Premer (mm)
140
Čas pršenja (s)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center