Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Samodejni gasilnik BONPET B12 12L 93 °C, stalna namestitev 12l 25,7kg 350mm 250mm 8s

Šifra: 2851201

EAN: 3838629856688

BONPET

Bonpet B12 12L 93 °C

No product image

Samodejni gasilnik BONPET B12 volumen 12L , proženje pri 93 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
stalna namestitev
Volumen (l)
12
Neto teža (kg)
25,7
Višina (mm)
350
Premer (mm)
250
Čas pršenja (s)
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center