Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Releji - 22 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2623503, EAN: 3389119401593
SCHNEIDER ELECTRIC
RPF2BBD

Preklopni rele SCHNEIDER 2CO od 24 do 24VDC 33,7mm brez vtičnice Ploščata vtična povezava DC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2623654, EAN: 3389119403450
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB1P7

Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 12A 21mm brez podnožja AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1206026, EAN: 3389119403535
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB2P7

Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 12A 21mm brez podnožja LED AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1184478, EAN: 3389119403634
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2BD

Preklopni rele ZELIO 3CO 24V 21mm brez podnožja LED DC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1181872, EAN: 3389119403696
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2P7

Preklopni rele ZELIO 3CO 230V 10A 21mm brez podnožja LED AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1163072, EAN: 3389119403986
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4GB2BD

Preklopni rele ZELIO 4CO 24V 21mm brez podnožja Konektor DC 3A, LED; Pak=10kos!

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2600189, EAN: 3606480077906
SCHNEIDER ELECTRIC
RSL1PRBU

Preklopni rele ZELIO 1CO 24V 6A 6,2mm s podnožjem LED Vzmetna sponka DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723606, EAN: 3606480626944
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMC32E7 - pak=10kos!

Preklopni rele ZELIO LED 3CO 48V 35mm brez podnožja Konektor AC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2793490, EAN: 3606489562755
SCHNEIDER ELECTRIC
RSB2A080BDPV

Preklopni rele ZELIO 2CO 24VDC 8A s podnožjem Konektor DC +di

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045932, EAN: 3831055413500
ELMA TT
421434741 - TRP6931 12V DC

Preklopni rele ELMA 3CO 12V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2729927, EAN: 8012823122854
FINDER
62.33.8.230.0040 - 623382300040

Preklopni rele FINDER močnostni 3CO 230VAC 230VDC 16A 38,2mm brez podnožja Konektor AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218642, EAN: 4015081099450
EATON
110405 - ZRER/W

Časovni rele EATON zak. VKLOP+IZKLOP, 1xCO 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-10s

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center