Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 12A 21mm brez podnožja LED AC

Šifra: 1206026

EAN: 3389119403535

SCHNEIDER ELECTRIC

RXM2AB2P7

No product image

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 230 V AC 12 A z LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivni tok (A)
12
Širina (mm)
21
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
LED
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Dvojni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
27
Globina (mm)
55
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center