Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja SCHNEIDER 24V 24V AC/DC

Šifra: 2623734

EAN: 3389119405249

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35LV14MW - Automation panel off

No product image

Krmilni rele ravni tekočine RM35-L - 24 do 240 V AC/DC - 1 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
S snemljivimi sponkami
Ne
Število vhodov elektrod
3
Največja dovoljena zakasnitev (s)
0,5
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
5
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Načelo fizika
Plavajoče
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center