Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - optični sklopnik WAGO 10-53V 3-53V 4A Elektronska z LED indikacijo

Šifra: 2748272

EAN: 4055143605458

WAGO

859-744

No product image

OPTO, DC 12-48V, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vhodna napetost (V)
10-53
Izhodna napetost (V)
3-53
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
4
Vrsta digitalnega izhoda
Elektronska
Z LED indikacijo
z LED indikacijo

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Vrsta izhodne napetosti
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center