Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - optični sklopnik FINDER 16V 12V 2A Elektronska brez LED indikacije

Šifra: 2730807

EAN: 8012823285788

FINDER

34.81.7.024.8240 - 348170248240

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Vhodna napetost (V)
16
Izhodna napetost (V)
12
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
2
Vrsta digitalnega izhoda
Elektronska
Z LED indikacijo
brez LED indikacije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center