Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pumpe i pribor - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2695082, EAN: 3831021109192
ELKO
5870 - VCG 505 R1

Črpalka ELKO VCG 505 R1 PRILKLJ. KABEL 15M 1,25kW 400V AC 0-1100m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2627455, EAN: 3831021115278
ELKO
5850 - VC 53 T3

Črpalka ELKO VC 53 T3 1kW 400V AC tristopenjska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705
ELKO
6391 - VCE 55 T3

Črpalka ELKO VCE 55 T3 petstopenjska 1,5kW 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712
ELKO
6393 - VC 55 T3

Črpalka ELKO VC 55 T3 petstopenjska 1,4kW 400V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014577, EAN: 3831021118798
ELKO
29320 - 2CM 24-17

Črpalka ELKO 2CM 24-17 0,1kW 400V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608440, EAN: 3838629102198
ELKO
31068 - VCE 53 T3

Črpalka ELKO VCE 53 T3 1kW 230V AC tristopenjska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689637, EAN: 3838629423323
ELKO
31134 - FC 505 R1

Črpalka ELKO FC 505 R1 1,25kW 400V AC 42m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694921, EAN: 3838629423330
ELKO
32943 - VC 155 S2-NP

Črpalka ELKO VC 155 S2-NP 3kW 400V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719985, EAN: 3838629423347
ELKO
31762 - VC 104 S

Črpalka ELKO VC 104 S 2,2kW 400V AC 70-350m3/h

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793903, EAN: 3838629746934
ELKO
6402 - VCG 505 R1-A

Črpalka ELKO 15,5m 1,6kW 400V AC 0-960l/min

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center