Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Črpalka ELKO 2CM 24-17 0,1kW 400V

Šifra: 1014577

EAN: 3831021118798

ELKO

29320 - 2CM 24-17

No product image

Hladilne črpalke so namenjene prečrpavanju hladilnih tekočin na obdelovalnih strojih (stružnicah, vrtalnih strojih, brusnih strojih itd.).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELKO
Največja moč motorja (kW)
0,1
Obratovalna napetost (V)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center