Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Pritrdilna sponka - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2703297, EAN: 3606480534683
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTRAABV35

Pritrdilna sponka SCHNEIDER za DIN 35mm končna SIV PVC 9,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743686, EAN: 3838895861348
ETI
003903075 - ES-BTO

Pritrdilna sponka ETICONNECT ČRN PVC 8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2766503, EAN: 4050821427766
WAGO
249-101

Pritrdilna sponka WAGO 249-101 SIV PVC 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749188, EAN: 4050821517535
WAGO
249-197

Pritrdilna sponka WAGO TOPJOB končna SIV PVC 14mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732180, EAN: 4055143314169
WAGO
249-117

Pritrdilna sponka WAGO TOPJOB Končna SIV PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732181, EAN: 4017332188371
WAGO
249-119

WAGO Nastavljivi nosilec oznak SIV PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732177, EAN: 4017332270823
WAGO
249-116

Pritrdilna sponka WAGO TOPJOB Končna SIV PVC 6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756851, EAN: 4017332272414
WAGO
209-122

Pritrdilna sponka WAGO 209-122 SIV PVC 6mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center