Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka WAGO 249-101 SIV PVC 6mm

Šifra: 2766503

EAN: 4050821427766

WAGO

249-101

No product image

Brezvijačni končni graničnik, širina 6 mm za označevalce WMB, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Barva
siva
Material
Umetna masa
Širina / razmak (mm)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN letev 15mm
Tip zaklepanja
brezvijačna
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
16
Dolžina (mm)
23,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center