Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 1kOhm

Šifra: 2647230

EAN: 8013975215265

LOVATO

LPCPA001

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Odpornost (Ohm)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
1
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K
Število vrtljajev
1
Tip električne povezave
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center