Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1047325, EAN: 3830001031270Mapi Pipe 300467 - TEHNOLOSKI 60
Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe okrogel RDE 60mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1047326, EAN: 3830001031300Mapi Pipe 300468 - TEHNOLOSKI 80
Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe okrogel RDE 80mm
ŠIFRA: 1048187, EAN: 3830001031638Mapi Pipe 300470 - DP 50
Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe pravokotno BEL 5mm 134mm 173mm
ŠIFRA: 1010547, EAN: 3830012671717TRITECH ZP-70/80 - 171
Pokrov za P/O dozo TRITECH okrogel BEL 70-80mm pritrditev z vijakoma
ŠIFRA: 1002244, EAN: 3830022320032SMRDELPLAST 404009 - SM 60-05
Pokrov za P/O dozo SM okrogel RDE 60mm
ŠIFRA: 1011084, EAN: 3830022320049SMRDELPLAST 404010 - SM 78-05
Pokrov za P/O dozo SM okrogel RDE 78mm
ŠIFRA: 1050159, EAN: 3830022320056SMRDELPLAST 404011 - SM60
Pokrov za P/O dozo SM tačke okrogel BEL 60mm
ŠIFRA: 1044879, EAN: 3830022320063SMRDELPLAST 404012 - SM78
Pokrov za P/O dozo SM tačke okrogel BEL 78mm
ŠIFRA: 1145748, EAN: 3830022321237SMRDELPLAST 404203 - SM07
Pokrov za P/O dozo SM kvadratni BEL 100mm 100mm
ŠIFRA: 2777276, EAN: 3830022321381SMRDELPLAST 404224 - SM 100x100-05
Pokrov za P/O dozo SM Zaščitni kvadratni RDE 100mm 100mm
ŠIFRA: 1182203, EAN: 3830022321411SMRDELPLAST 404234 - POKROV PM7/VM7 BELI
Pokrov za P/O dozo MODUL PM dekorativni za dozo 7M pravokotno BEL 210mm
ŠIFRA: 1122069, EAN: 3830022321787SMRDELPLAST 404138 - PM4/VM4
Pokrov za P/O dozo MODUL PM dekorativni za dozo 4M pravokotno BEL 150mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.