Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo SM okrogel RDE 78mm

Šifra: 1011084

EAN: 3830022320049

SMRDELPLAST

404010 - SM 78-05

No product image

Zaščitni pokrov za P/O dozo premera 78mm, rdeče barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SM
Oblika
Okrogla
Barva
Rdeča
Premer (mm)
78

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Pokrov vtiča
Izvedba
Slepi pokrov
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Da
Možnost zatesnitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center