Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Perforirani trak Obo Bettermann 5062 LIII26 FS 26x1mm jeklo 9mm 10m

Šifra: 1102105

EAN: 4012195774662

Obo Bettermann

1475762 - 5062 LIII26 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
26x1
Material
Jeklo
Premer Perforacije (mm)
9
Dolžina (m)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Izvedba
S perforacijo
Perforacija
Okrogla
Širina Perforacije (mm)
9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center