Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Perforirani trak nVent CADDY 17mm jeklo 7mm 800N 10m

Šifra: 2604047

EAN: 8711893009484

ERICO EUROPE

583930 - ABP17G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina (mm)
17
Material
Jeklo
Premer Perforacije (mm)
7
Vršna obremenitev (N)
800

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Barva
Drugo
Izvedba
S perforacijo
Smer perforacije
Vzdolž
Perforacija
Okrogla
Širina Perforacije (mm)
7
Dolžina Perforacije (mm)
7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center