Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann 8mm Al 150m 20 kg

Šifra: 1188795

EAN: 4012195381914

Obo Bettermann

5021286 - RD 8-ALU

No product image

Ozemljitveni vodnik Obo Bettermann 8mm Al 150m 20 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer vodnika (mm)
8
Material
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Značilnosti materiala
Pol trdo
Površinska obdelava
Neobdelano
Plašč materiala
Brez
Število vlaken
1
Visoko napetostno dokazljiv izoliran model
Ne
Presek vodnika (mm2)
50
Zunanji premer izoliranega vodnika (mm)
8
Razred vodnika
Razred 1 = trden
Material vodnika
Aluminij
Barva
Drugo
Vodnik kakovosti materiala
Aluminij magnezijeva silicijeva zlitina
Material za oblogo
Brez
Masa (kg/100 m)
13,5
Zunanji premer vklj. plašč/prevleka (mm)
8
Material plašča brez halogenov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center