Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Merilni trak - meter - 8 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2849234, EAN: 0045242512898
MILWAUKEE
48227703

Merilni trak - meter MILWAUKEE S3/16 TAPE MEASURE - 1PC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851321, EAN: 3700420301905
BizLine
BIZ 700205 - 700205

Merilni trak - meter BizLine BIZ 700205 50m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810737, EAN: 3700882179463
BizLine
BIZ 790060 - 790060

Merilni trak - meter BizLine 3m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810738, EAN: 3700882179470
BizLine
BIZ 790061 - 790061

Merilni trak - meter BizLine 5m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810739, EAN: 3700882179487
BizLine
BIZ 790062 - 790062

Merilni trak - meter BizLine 8m jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801246, EAN: 4058546226091
MILWAUKEE
4932464664

Merilni trak - meter MILWAUKEE AUTOLOCK 8/25 8m

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1174904, EAN: 8013629314238
BM
1423 - BM 1423

Merilni trak - meter BM 1423 kaljeno lakirano jeklo 3m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2796790, EAN: 8013629314245
BM
1424 - BM 1424

Merilni trak - meter BM 1424 kaljeno lakirano jeklo 5m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center