Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Merilni trak - meter BM 1424 kaljeno lakirano jeklo 5m ohišje ABS in guma

Šifra: 2796790

EAN: 8013629314245

BM

1424 - BM 1424

No product image

Merilni trak - meter proizvajalca BM, 1424 kaljeno lakirano jeklo dolžine 5m in širine 19mm. Ohišje ABS in guma.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (m)
5
Material
ohišje ABS in guma

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
Da
Magnetno
Ne
Povratek moči
Da
Metrična graduacija
Da
Carska matura
Ne
Širina traku (mm)
19
Digitalni zaslon
Ne
Z zavoro
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center