Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konvektor ETHERMA s termostatom 500W 230V brez ventil. Standardna

Šifra: 2803307

EAN: 9120061393468

ETHERMA

40513 - SN-500-Eco

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Priključna moč (W)
500
Napetost (V)
230
Z ventilatorjem
brez ventil.
Izvedba
Standardna

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev temperature (ST.C)
7 - 27
Barva
v beli barvi
Širina (mm)
340
Višina (mm)
440
Globina (mm)
105
Masa (kg)
3,7
Zaščitna stopnja (IP)
IP24
Zaščitni razred
II
Način montaže
Stenski model
S timerjem
Da
Vezje za zaščito pred zmrzovanjem
Da
Odvod zraka
Sprednja stran
Postavite nadzorno ploščo
Vrh
Število preklopnih položajev
4
Zaščita pred pregretjem
Da
Digitalni zaslon
Da
Z detektorjem prisotnosti
Ne
Primerno za priključitev na vodilo BUS
Ne
Prilagodljivi
Da
Prikaz porabe
Ne
Zaznavanje odprtega okna
Da
Delovanje po aplikaciji
Ne
Grelna moč (W)
500
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Upravljanje napajanja
Elektronska
Programirati
Da
Material grelnega elementa
Jeklo
Električni priključek
Drugo
Napajalna napetost (V)
230
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Dolžina kabla (m)
0,9
Razlika v temperaturi (ST.C)
0,1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Število podprtih ukazov pilotske žice
Brez
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Material spredaj
Jeklo
Primeren za brezžično daljinsko upravljanje
Ne
Mrežni model
plavuti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center