Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Kontaktni elementi - 78 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2781013, EAN: 3830044250829
FRANZI
100015 - 100015

Križna sponka FRANZI O 8/25x4 60mm 60mm M8mm Cu/Rf

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724513, EAN: 3830044250836
FRANZI
100018 - 60x60 / III P/O

Križna sponka FRANZI P/O III 60x60mm za fi 8-10 / 25x4mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223806, EAN: 3830044250843
FRANZI
100029

Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III P 25x4/30x3 60X60mm jeklo Pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223805, EAN: 3830044250850
FRANZI
100030 - KRIŽ001

Križna sponka FRANZI P/P SPON.VIJAK 60X60mm jeklo Vroče cinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606240, EAN: 3830044250867
FRANZI
100040 - 60X60/III-INOX

Križna sponka FRANZI P/P III 25x4/30x3 60X60mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781017, EAN: 3830044250904
FRANZI
100044 - 80x80/III, M8 Rf

Križna sponka FRANZI za ploščati vodnik 40x4 80x80/III 80mm 80mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724511, EAN: 3830044250942
FRANZI
100041 - 60x60/III

Križna sponka FRANZI O/O III 60x60mm za fi 8-10mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781144, EAN: 3830044253448
FRANZI
104344 - 104344

Križna sponka FRANZI P/P III 40x4 70x70mm jeklo Vroče cinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748597, EAN: 3830044254582
FRANZI
100048 - 60X60/III-INOX

Križna sponka FRANZI sponski vijak P/P III 25x4/30x3 60mm 60mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747706, EAN: 4012195417675
Obo Bettermann
5311500 - 249 8-10 ST

Križna sponka Obo Bettermann 249 8-10 ST VARIO 40mm 40mm 8-10mm Vroče cinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747711, EAN: 4012195418399
Obo Bettermann
5312655 - 252 8-10XFL30 FT

Križna sponka Obo Bettermann 252 8-10XFL30 FT P/O 60mm 60mm Vroče cinkano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747394, EAN: 4012195452058
Obo Bettermann
5311713 - 249 B ALU

Križna sponka Obo Bettermann 8-10mm Al VARIO hitra sponka O/O

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center