Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konektor WAGO Za kabel 3P 16A 250V IP20 Ženski ČRN

Šifra: 2747140

EAN: 4055143548519

WAGO

890-203 - Winsta MINI

No product image

Vtičnica, 3-polna, črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
3
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Barva ločenega kosa adapterja
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center