Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine 4 v 1, s saržerjem, za kabelske končnike trapezno stiskanje 0,50-2,50mm2 mehanski 154mm

Šifra: 2811886

EAN: 3700882184573

BizLine

BIZ 700058 - 700058

No product image

Klešče za stiskanje 4 v 1. Primerne za stiskanje kabelskih čevljev, žice od 0,05 mm2 do 2,50 mm2 režete, deizolirate, zvijete in opremite s kabelskim čevljem od 0,05 mm2 do 2,50 mm2.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerno za
za kabelske končnike
Način stiskanja
trapezno stiskanje
Prerez (mm2)
0,50-2,50
Konstrukcija / delovanje
mehanski
Dolžina (mm)
154

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
14-20
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Da
Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Ne
Število vključenih vložkov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center