Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče ščipalne BizLine diagonalne 160mm izolacija 1000 V

Šifra: 2810667

EAN: 3700420309161

BizLine

BIZ 790026 - 790026

No product image

Klešče ščipalne BizLine , VDE izolirane, 1000V, dolžina: 160mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (mm)
160
Zaščitna izolacija 1000 V
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika
električni diagonalni nož
Izolirano
Da
Širina glave (mm)
25
Višina glave (mm)
12
ESD testiran
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center