Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče koničaste BizLine zakrivljene 45°, VDE, 1000V, 200mm Upognjena 205mm

Šifra: 2846872

EAN: 3700420309222

BizLine

BIZ 790032 - 790032

No product image

Ročaj iz dveh komponent. Teža: 160 g. Trdota rezila: 60 HRC. IEC 60900.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Oblika
Upognjena
Dolžina (mm)
205

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za steklenimi vlakni
Ne
Izvedba "low spark"
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne
Dolžina čeljusti (mm)
77
Širina glave (mm)
20
Višina glave (mm)
11
Površinska obdelava
Drugo
S škarjami za žico
Da
Masa (g)
190
Material
Jeklo / plastika
Z diagonalnim rezalnikom strani
Da
S funkcijo krajšanja
Ne
ESD testiran
Ne
Pokrov ročaja
Plastični ročaji
Prijemna površina
zobati
Kovano
Da
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center