Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče kombinirke BizLine UNIVERSAL kombinirke VDE 1000 V 180mm 39mm

Šifra: 2810666

EAN: 3700420309147

BizLine

BIZ 790024 - 790024

No product image

Klešče BizLine univerzalne, kombinirane, VDE izolirane, 1000V, dolžina: 180mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
VDE 1000 V
Dolžina (mm)
180
Dolžina čeljusti (mm)
39

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba "low spark"
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne
Širina glave (mm)
28
Višina glave (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center