Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Klasični CE, šuko - 128 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1191450, EAN: 3245060503406
BTICINO
050340 - 50340

Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND z uvodnico ravnist. Guma ČRN 16A 230V IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191419, EAN: 3245060503420
BTICINO
050342 - 50342

Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND ravnist. Guma ČRN 16A 230A IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605
BizLine
BIZ 700814

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629
BizLine
BIZ 700816

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854310, EAN: 3701395169743
BizLine
BIZ 701032

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine Vtič CEE 7/4 (tip F) 2P+E ravnist. Termoplast ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034411, EAN: 3830012671014
TRITECH
G-02 - 101

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162766, EAN: 3830012671021
TRITECH
G-05 - 102

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034413, EAN: 3830012671045
TRITECH
P-02 - 104

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000316, EAN: 3830012671052
TRITECH
P-02 - 105

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast BEL 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080588, EAN: 3830012671083
TRITECH
P-1 - 108

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. PVC ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1064466, EAN: 3830012671090
TRITECH
P-1 - 109

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. PVC BEL 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1182327, EAN: 3830012671434
TRITECH
G-05 - 143

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma ORA 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center