Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Infra peč - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1162318, EAN: 3831015454048
KONTAKT P
524404 - INFRA QUARTZ 1500

Infra peč KONTAKT P kvarčna 1500W 230V stenska

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733807, EAN: 8010300700038
VORTICE
70003 - THERMOLOGIKA

Infra peč VORTICE 1800W 230V strop/stenski 3stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736727, EAN: 8010300700076
VORTICE
70007 - THERMOLOGIKA

Infra peč VORTICE bela 1800W 230V 3stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742332, EAN: 8010300700151
VORTICE
70015 - Thermologika

Infra peč VORTICE 1800W 230V 3stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761341, EAN: 8010300700700
VORTICE
70070 - Thermologika Soleil

Infra peč VORTICE 1500W 230V za zunanjo uporabo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803169, EAN: 9120015728896
ETHERMA
38208 - EEZ-1600

Infra peč ETHERMA 1600W 230V STROPNI 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803170, EAN: 9120015729084
ETHERMA
38206 - EEZ-800

Infra peč ETHERMA 800W 230V STROPNI 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803171, EAN: 9120015729091
ETHERMA
38209 - EET-2000

Infra peč ETHERMA 2000W 230V STROPNI 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803172, EAN: 9120015729381
ETHERMA
38207 - EEZ-1200

Infra peč ETHERMA 1200W 230V STROPNI 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803235, EAN: 9120054178607
ETHERMA
38907 - EEZ-3600

Infra peč ETHERMA 3600W 230 - 400V STROPNI 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803401, EAN: 9120105410403
ETHERMA
40925 - ET-SOLID-NA

Infra peč ETHERMA 1800W 230V strop/stenski 1stopenj

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center