Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Infra peč VORTICE 1500W 230V za zunanjo uporabo

Šifra: 2761341

EAN: 8010300700700

VORTICE

70070 - Thermologika Soleil

No product image

Infra grelec VORTICE Thermologika Soleil System 1500W, primeren za zunanjo uporabo, IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Max. moč ogrevanja (W)
1500
Napetost (V)
230
Izvedba
za zunanjo uporabo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center