Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Infra peč KONTAKT P kvarčna 1500W 230V stenska

Šifra: 1162318

EAN: 3831015454048

KONTAKT P

524404 - INFRA QUARTZ 1500

No product image

Kvarčni grelec KONTAKT P QUARTZ, moči 1500W, 3 stopnje gretja (500W/1000W/1500W), mere 47 x 13,5 x 9 cm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KONTAKT P
Max. moč ogrevanja (W)
1500
Napetost (V)
230
Izvedba
stenska

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center