Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM T2 Red 10W/m 230V samoregulirni

Šifra: 2794106

EAN: 5414506002720

RAYCHEM

948739-000 - T2-RED

No product image

Samoregulacijski sistem T2Red zaznava druge vire toplote, kot so sončno sevanje, električne naprave in razsvetljava, in samodejno prilagodi svojo toplotno moč

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM T2 Red
Grelna moč (W/m)
10
Nazivna napetost (V)
230
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center