Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 2m 230V 24W samoregulirni z vtikačem ŠUKO

Šifra: 2792607

EAN: 7330957000307

RAYCHEM

928206-000 - Pack-etl-2m

No product image

nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM FrostGuard
Dolžina (m)
2
Nazivna napetost (V)
230
Priključna moč (W)
24
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center