Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prenosni 2l 4kg 375mm 110mm 20s

Šifra: 2851203

EAN: 3838629856701

BONPET

Bonpet BFE2 2L

No product image

Klasični gasilnik Bonpet BFE2 (2L)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
Prenosni
Volumen (l)
2
Neto teža (kg)
4
Višina (mm)
375
Premer (mm)
110
Čas pršenja (s)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center