Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 25mm 400mm

Šifra: 2798367

EAN: 4058546344443

MILWAUKEE

4932478267 - SDS MAX Flat chiesel

No product image

Samoostrilno dleto Milwaukee SDS MAX Sledge, širina 25mm, dolžine 400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Rezalna širina (mm)
25
Skupna dolžina (mm)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center