Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Električno orodje, dleto - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2863126, EAN: 3700420303275
BizLine
BIZ 700692

Dleto BizLine KONICA SDS+ 10X250 10mm 250mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863127, EAN: 3700420303282
BizLine
BIZ 700693

Dleto BizLine PLOŠČATO SDS+ 20X250 20mm 250mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795081, EAN: 4002395317547
MILWAUKEE
4932343738

Dleto MILWAUKEE SDS MAX 25mm 400mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2793494, EAN: 4058546344429
MILWAUKEE
4932478265

Dleto MILWAUKEE SDS+ Sledge - Široko, Samoostrilno 50mm 250mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2798365, EAN: 4058546344436
MILWAUKEE
4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point

Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 400mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798367, EAN: 4058546344443
MILWAUKEE
4932478267 - SDS MAX Flat chiesel

Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 25mm 400mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center